Motion
LS10-36W 42x60

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS10-36W 42x60

Mesa elevadora de tijera eléctrica Backsaver® - Base ancha, capacidad de 10000 lb, 460 V CA, accionamiento hidráulico, rango de altura de 10.00 x 46.00 in
Artículo MI #05489043
No. Fabricante LS10-36W 42x60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS10-36W 42x60

Mesa elevadora de tijera eléctrica Backsaver® - Base ancha, capacidad de 10000 lb, 460 V CA, accionamiento hidráulico, rango de altura de 10.00 x 46.00 in
Artículo MI #05489043
No. Fabricante LS10-36W 42x60
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    10.00 x 46.00 pulg.
  • Altura baja
    10.00 pulg.
  • Tamaño máximo de la plataforma opcional
    66 x 84 pulg.
  • Altura elevada
    46.00 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Descripción Palabra clave
    Base ancha
  • Tiempo de elevación
    28 s
  • Tipo de elevación
    Base ancha
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    3.20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    42.0 x 60.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    460 V CA
  • Capacidad de peso
    10000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LS10-36W PLATAFORMA DE 42"X60" DE 10000 LB Y
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"