Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura10.50 x 70.50 pulg.
- Altura baja10.50 pulg.
- Tamaño máximo de la plataforma opcional36 x 60 pulg.
- Altura elevada70.50 pulg.
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Tiempo de elevación27 s
- Tipo de elevaciónElevación alta
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor1.00 CV
- Fase motora1 fase
- Dimensiones de la plataforma An x L24.0 x 48.0 pulg.
- Tensión de alimentación115 V CA
- Capacidad de peso1000 lb