Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la placa de carga22 x 7-1/2 pulg.
- Altura total52 pulg.
- Longitud total19 pulg.
- Ancho general22 pulg.
- Peso35 lb
Detalles
- Tipos de ruedas giratorias(2) Ruedas neumáticas
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Tipo de camión de manoCamión de mano de uso intensivo
- Tipo de mangoMango en P
- Número de Upc del fabricante691215036672
- UPC_NO691215036672
- Capacidad de peso600 lb
Descripción general
- Ideal para transportar cargas pesadas e incómodas
- Funciona bien para el usuario que necesita liberar una mano
- El asa en forma de P hace que el camión sea fácil de dirigir y maniobrar
- Ruedas neumáticas
- Dimensiones: 22" x 19" x 52"
- Placa nasal: 22" x 7"