Motion
66254491772

NORTON ABRASIVES
66254491772

Disco de aleta metálica - Tipo 27, 6 pulg. Diámetro de disco, grano 80 , 10200 rpm
Artículo MI #05494131
No. Fabricante 66254491772
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66254491772

Disco de aleta metálica - Tipo 27, 6 pulg. Diámetro de disco, grano 80 , 10200 rpm
Artículo MI #05494131
No. Fabricante 66254491772
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    10200 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
66254491772 6 X 7/8 GRANO TIPO 27 80 A/O
  • Disco de aleta plana tipo 27 con abrasivo de alúmina de circonio de calidad para una buena tasa de corte y vida útil, a un precio inicial bajo
  • Las solapas planas de poliéster/algodón están diseñadas para utilizarse en un ángulo de 0 a 15 grados en superficies planas para un acabado suave y de mezcla
  • Sus placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son la configuración de placa más popular debido a su alta resistencia, peso ligero, capacidad de absorber vibraciones y comodidad del operador
  • Buena elección para la mezcla de grano grueso, el desbarbado y la eliminación de material
  • Grano 80 mediano para mezcla y limpieza ligeras

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"