Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud40 cm
- TamañoXL
- Peso28 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para soldadura y manipulación de materiales calientes.
- Material de la espaldaPiel
- ColorAzul
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónIdeal para soldadura y manipulación de materiales calientes.
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Con forroEspuma de algodón
- Número de Upc del fabricante662909006431
- Piel dividida o granuladaPiel dividida
- UPC_NO662909006431
Descripción general
- La construcción de cuero Cowhide con abertura lateral proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- El cuero Side Split es duradero y proporciona una excelente protección debido a sus fibras densas
- Totalmente ribeteado para proteger las costuras de las abrasiones
- Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
- El forro de espuma de algodón proporciona a los soldadores una protección adicional contra el calor, pero aun así absorbe la humedad
- Parte trasera de una pieza para una mayor vida útil de los guantes
- El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
- La palma y el pulgar con doble refuerzo aumentan la durabilidad y proporcionan protección adicional en puntos de desgaste comunes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto