Motion
7010/36
Delantal de soldadura de cuero dividido Ironcat®
Artículo MI #05499507
No. Fabricante 7010/36
Precio57.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Delantal de soldadura de cuero dividido Ironcat®
Artículo MI #05499507
No. Fabricante 7010/36
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
Precio57.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    31.75 cm
  • Ancho
    27.94 cm

Detalles

  • Color
    Oro
  • Descripción
    Ideal para acerías, astilleros, fabricación, automoción, soldadura a gas, trabajos con antorchas
  • Descripción Palabra clave
    Ropa FR-Soldadura
  • Características
    Fabricado con cuero partido especialmente curtido para mayor resistencia al calor y protección contra chispas
  • Tipo de prenda
    Delantal de peto
  • Uso de la prenda
    Automoción, astilleros, fresadoras de acero, soldadura
  • Número de Upc del fabricante
    662909003843
  • Material
    Piel
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909003843

Descripción general

Descripción del fabricante
DELANTAL DE PIEL 7010/36 , CIERRES A PRESIÓN ANODIZADOS
  • Fabricado con cuero partido especialmente curtido para mayor resistencia al calor y protección contra chispas
  • Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
  • Los cierres a presión anodizados reforzados con cuero no se corroen y evitan el retroceso
  • 2 bolsillos externos en el pecho
  • Tirantes de algodón ajustables con hebillas laterales para un ajuste personalizado
  • Tamaños disponibles en 24"x 36" y 24"x 42"