Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la rosca de entrada de aire1/4 NPT
- Soplado por minuto1590 lpm
- Tamaño del orificio1-5/16 pulg.
- Diámetro del tope3 en maleable
- Longitud52.75 pulg.
- Diámetro interior mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Accidente cerebrovascular4 pulg.
- Peso de la herramienta27 lb
Details
- Consumo real de aire29 cfm a carga
- Presión del aire90 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
241A1M RAMMER - FLOOR SAND RAMMER
- Versátil, potente y ergonómico, este martillo de arena para suelos puede manejar cualquier trabajo pesado con facilidad, sin tener que preocuparse por la suciedad y la arena que entra y arruina la maquinaria.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ingersoll Rand 1" Cordless Impact WrenchIngersoll Rand 1" Cordless Impact Wrench
View Literature
SMC Desktop Duster Box ZVB Series BrochureDesktop Duster Box ZVB Series a dedicated integrated static neutralization, dust removal, and dust collection device.
View Literature
Ingersoll Rand Clutch ToolsThe Ingersoll Rand QC Series clutch tools deliver precise, durable fastening with Cmk >1.67 and �10% accuracy. Featuring visual cycle feedback, brushless motors, ergonomic design, and IQV20 battery compatibility for demanding production environments.
View Literature