Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras15 mm
- Tamaño de la entrada7/8 NPT
- Longitud total13.75 pulg.
- Accidente cerebrovascular2 pulg.
- Peso de la herramienta11.75 lb
Detalles
- Consumo de aire28 cfm
- Estilo de plato de garrasHexagonal
- Tipo de servicioTrabajo industrial
- Estilo de mangoMango en D
- Tasa de impacto2200 lpm
- MaterialAluminio
- Tipo de reténCañón ranurado con resorte de bloqueo
Descripción general
- Peso: estas herramientas son ligeras y fáciles de usar
- Fiabilidad: Equipado con un cono de acero, nunca tendrá que preocuparse de que la broca se caiga durante la producción
- Precisión: Con los aceleradores de la serie D, podrá controlar el impacto de la herramienta hasta el menor margen.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación