Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1/2 pulg.
Detalles
- Consumo de aire4 cfm
- Número de Upc del fabricante663023010052
- Velocidad máxima900 rpm
- Clasificación de potencia0.40 CV
- ReversibleReversible
- Serie5
- UPC_NO663023010052
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- Rendimiento: este dispositivo portátil es fácil de manejar, lo que le permite perforar con precisión y rendir bien en cada tarea
- Durabilidad: El mandril de alta calidad utilizado para crear esta herramienta garantiza que pueda soportar entornos hostiles. No te defraudará.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación