Motion
56862
Lijadoras orbitales de aire Dynaorbital® Supreme - 0.28 hp, órbita aleatoria, 0.094 pulg. de diámetro orbital, 18.00 cfm a carga, vacío autogenerado, 6.00 pulg. de almohadilla
Artículo MI #05513381
No. Fabricante 56862
Precio372.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadoras orbitales de aire Dynaorbital® Supreme - 0.28 hp, órbita aleatoria, 0.094 pulg. de diámetro orbital, 18.00 cfm a carga, vacío autogenerado, 6.00 pulg. de almohadilla
Artículo MI #05513381
No. Fabricante 56862
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
Precio372.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Diámetro de la órbita
    0.094 pulg.
  • Longitud total
    9.000 pulg.
  • Tamaño de la almohadilla
    6.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    5/16 – 24 Mujer
  • Peso de la herramienta
    2.3 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    18.00 cfm
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    0.28 CV
  • Incluye
    Almohadilla de lijado
  • Velocidad máxima
    12000 rpm
  • Estilo de órbita
    Aleatorio
  • Material de la almohadilla
    Uretano
  • Estilo de montaje de la almohadilla
    Palanca
  • Forma de la almohadilla
    Circular
  • Tipo de vacío
    Vacío autogenerado

Descripción general

Descripción del fabricante
152 MM (56862 6 pulg.) DIÁM. AUTOGENERADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"