Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg., 1/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño máx.10 mm
- Tamaño hex. máximo establecido10 mm, 5/16 pulg.
- Tamaño máximo de Torx establecidoT55
- Tamaño mín.2 mm
- Tamaño hexagonal mínimo establecido5/32 pulg.
- Tamaño Torx mínimo establecidoT10
Detalles
- Información adicionalE10, E12, E14, E16, E18, E5, E6, E7, E8, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50, T55, T10
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Número de piezas36
- Código PSC5120
- UPC_NO099575807268