Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del indicador2.0000 pulg.
- Graduación0.0001 pulg.
- Diámetro del anillo de ajuste0.5000 pulg.
Detalles
- Precisión0.000100 pulg.
- Contador digitalNo
- Medición máxima0.4250 pulg.
- Medición mínima0.3500 pulg.
- Número de puntos de contacto3
- Número de varillas de extensión0
- Número de anillos de ajuste incluidos0
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoAgujero
Descripción general
Descripción del fabricante
10-712-8 .350-.425" MIKE DE ORIFICIO
- Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
- Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.