Motion
00342865
De 1 a 1.2", Profundidad de calibre 3.15", Micrómetro mecánico para orificios interiores - Graduación de 0.0002", Precisión de 0.0002", Dedo de trinquete con dedal
Artículo MI #05514092
No. Fabricante 00342865
Precio861.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
De 1 a 1.2", Profundidad de calibre 3.15", Micrómetro mecánico para orificios interiores - Graduación de 0.0002", Precisión de 0.0002", Dedo de trinquete con dedal
Artículo MI #05514092
No. Fabricante 00342865

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio861.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del indicador
    3.1500 pulg.
  • Graduación
    0.0002 pulg.
  • Diámetro del anillo de ajuste
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000200 pulg.
  • Contador digital
    No
  • Medición máxima
    1.2000 pulg.
  • Medición mínima
    1.0000 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    3
  • Número de varillas de extensión
    0
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    0
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Agujero

Descripción general

Descripción del fabricante
10-732-6 1.000-1.200" 3.15" DP ORIFICIO MIKE
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
  • Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron