Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del punto de contacto2 pulg.; 4 pulg.; 6 pulg.
- Diámetro del dial40.00 mm
- Lectura de marcación0-25-0
- Diámetro1/8 pulg.
Detalles
- Precisión0.0002 pulg.
- Color de marcaciónAmarillo
- Graduación del dial0.0100 mm
- Incluye(3) palpadores externos, (3) palpadores internos, palpador de punto central, indicador de centrado, estuche ajustado, brazo de sujeción
- Tipo de kitIndicador de prueba de marcación
- Medición máxima2.5000 pulg.
- Número de piezas9