Motion
01667724
1 a 2", 90 a 127° ángulo incluido, calibre biselado interno; acero endurecido para herramientas blanco (tornillo), 3 cuchilla y émbolo cónico, precisión de 0.002", graduación de 0.001"
Artículo MI #05514260
No. Fabricante 01667724
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1 a 2", 90 a 127° ángulo incluido, calibre biselado interno; acero endurecido para herramientas blanco (tornillo), 3 cuchilla y émbolo cónico, precisión de 0.002", graduación de 0.001"
Artículo MI #05514260
No. Fabricante 01667724
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0010 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0020 pulg.
  • Color de la cara del dial
    Blanco
  • Material
    Acero endurecido para herramientas
  • Ángulo máximo incluido
    127.00
  • Medición máxima
    2 pulg.
  • Ángulo mínimo incluido
    90.00
  • Medición mínima
    1 pulg.
  • Tipo de émbolo
    3-Blade; cónicas
  • Tipo
    Interno

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE DE 90-127DEG CÁMARAS DE 20-666-4 1-2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron