Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla7 pulg.
- Longitud total11-1/4 pulg.
- Tamaño de la boquilla#2
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- MagnéticoNo magnético
- Estilo de boquillaPhillips
- UPC_NO092644322167