Motion
630-11/32M

KLEIN TOOLS INC
630-11/32M

Destornilladores y destornilladores para tuercas - Estilo mango hueco, 11/32 pulg. Tamaño hexagonal, 3 pulg. Longitud del mango, 6-3/4 pulg. Longitud total
Artículo MI #05517617
No. Fabricante 630-11/32M
Precio17.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KLEIN TOOLS INC
630-11/32M

Destornilladores y destornilladores para tuercas - Estilo mango hueco, 11/32 pulg. Tamaño hexagonal, 3 pulg. Longitud del mango, 6-3/4 pulg. Longitud total
Artículo MI #05517617
No. Fabricante 630-11/32M
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
Precio17.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    11/32 pulg.
  • Longitud
    6.75 pulg.
  • Longitud total
    6-3/4 pulg.
  • Longitud del mango
    3 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Codificado por colores
    Verde
  • Estilo de mango
    Agarre de amortiguación
  • Tipo de mango
    Agarre de amortiguación
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    92644652059
  • Material
    Acero
  • Estilo de mango
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
EMPUÑADURA MAGNÉTICA DE 630-11/32M TUERCAS
  • El exclusivo diseño de eje hueco con punta magnética Rare-Earth presenta un paso sin obstrucciones, incluso en pernos largos
  • El eje hueco completo facilita el trabajo en aplicaciones de pernos largos
  • El asa con agarre tipo almohadilla permite un mayor par y comodidad, y la cúpula del asa está codificada por colores para facilitar la identificación
  • Las bridas internas proporcionan un anclaje de eje sólido y resistente a giros
  • Fabricado en EE. UU.