Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total10-9/16 (68419) pulg., 11-1/2 (68420) pulg., 12-1/2 (68421) pulg., 13-1/2 (68422) pulg., 14-5/8 (68423) pulg., 15-9/16 (68424) pulg., 16-7/8 (68425) pulg., 6-1/8 (68412) pulg., 6-3/8 (68413) pulg., 7-1/2 (68415) pulg., 7-1/8 (68414) pulg., 8-1/8 (68416) pulg., 9 (68417) pulg., 9-1/8 (68418) pulg.
- Rango de tamaños de llaveDe 3/8 a 1-1/4 pulg.
- Tamaños de llave1 pulg., 1-1/16 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1/2 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromo pulido
- Accesorios incluidosBolsa
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas14
- UPC_NO092644684067
- Tipo de juego de llavesCombinación