Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Tamaño de la sección de la correa8M
- Ancho de la correa30 mm
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Brida exterior Diámetro3.3460 pulg.
- Orificio máximo31.75 mm
- Orificio mínimo12.7 mm
- Diámetro exterior75.0316 mm
- Diámetro de paso76.4032 mm
- Peso1.35 lb
- Ancho30 mm
Detalles
- Tipo de correaHPT
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillos1210
- Tipo de casquilloOrificio cónico
- Brida84.9884 mm
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteB308M30TL
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460609805
- MaterialAcero
- Número de Dientes30
- Tipos de productosRueda dentada HPT
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Polea síncrona HPT, aplastada para encajar en casquillo de bloqueo cónico Ideal para huellas de accionamiento compactas Muy adecuada para aplicaciones de más de 500 RPM