Motion
200-5000-1-5-2-7

NOSHOK INC
200-5000-1-5-2-7

Transductor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 17-4PH, 0 psig a 5000 psig, precisión del 0.5 % (BFSL), salida de 0 V CC a 10 V CC, 1/4 NPT macho, mini-Hirschmann
Artículo MI #05535972
No. Fabricante 200-5000-1-5-2-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
200-5000-1-5-2-7

Transductor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 17-4PH, 0 psig a 5000 psig, precisión del 0.5 % (BFSL), salida de 0 V CC a 10 V CC, 1/4 NPT macho, mini-Hirschmann
Artículo MI #05535972
No. Fabricante 200-5000-1-5-2-7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 185
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Conexión eléctrica
    DIN EN 175301-803 Forma C
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40

Descripción general

Descripción del fabricante
200.5000.1.5.2.7 TRANSMISOR
  • Rangos desde vacío a 0 psig a 15,000 psig; rangos absolutos desde 0 psia a 15 psia hasta 0 psia a 300 psia
  • Salida de tensión
  • Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 17-4PH
  • Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD