Motion
07660749157

NORTON ABRASIVES
07660749157

5 pulg. Paquete práctico de papel Hook & Sand H&L Vacuum Disc P100 Grit A290 Óxido de aluminio
Artículo MI #05559861
No. Fabricante 07660749157
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
07660749157

5 pulg. Paquete práctico de papel Hook & Sand H&L Vacuum Disc P100 Grit A290 Óxido de aluminio
Artículo MI #05559861
No. Fabricante 07660749157
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso C Papel anticarga
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Discos de papel recubiertos,Discos
  • Material de apoyo
    Peso C Papel anticarga
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P100
  • Cantidad del paquete del fabricante
    15
  • Número de stock del fabricante
    07660749157
  • Número de Upc del fabricante
    076607491572
  • Cantidad del paquete
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
07660749157 DCS CP 5" X 0 A290 NOR P100
  • El abrasivo de óxido de aluminio de grado P proporciona una mayor vida útil, una tasa de corte rápida y un acabado uniforme
  • Refuerzo único de látex saturado de peso C flexible y reforzado con fibra que aumenta la resistencia al desgarro y conserva la flexibilidad
  • Estearato a base de agua, recubrimiento No-Fil, recubrimiento abierto y orificios de vacío que minimizan la carga y maximizan la acumulación de polvo y la vida útil
  • Buena elección y valor para lijado en seco de grano medio y acabado de aluminio, fibra de vidrio, compuestos, maderas duras y maderas suaves
  • gancho y bucle para un fácil montaje y cambio del disco

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"