Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones5 pulg. x 10 pies
Detalles
- Capacidad de absorción por paquete24 galones (EE. UU.)
- AplicaciónCombustible/aceite
Descripción general
- El relleno patentado mezcla celulosa reciclada de alta capacidad con un copolímero que extrae brillos finos y filmados de aceite
- Ideal para la implementación a largo plazo para eliminar el brillo después de derrames a base de aceite o absorber residuos de aceite en grandes masas de agua; también es eficaz en estanques de retención, cuencas de recogida y tanques
- La resistente malla exterior es resistente a los rayos UV para un uso prolongado en exteriores sin degradación; permite que los fluidos pasen fácilmente al material de relleno
- La cuerda que corre a lo largo del brazo soporta cargas de hasta 400 lb, lo que añade resistencia para el despliegue y la recuperación
- La capa de polipropileno Spunbond es resistente a los rayos UV hasta 12 meses; cumple con los estándares NFPA 99 para la desintegración estática
- Absorbe y retiene aceites y líquidos a base de aceite, incluidos lubricantes y combustibles, sin absorber ni una gota de agua
- Los clips y anillos de acero duraderos le permiten unir los brazos No se recomienda su uso con ácidos, bases u otros líquidos corrosivos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación
Más recursos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Alfombrillas de seguridad para pisos de cerdos nuevas
Las alfombrillas PIG Grippy ofrecen la combinación perfecta de tracción y absorción ultrarresistentes, creando suelos más seguros en áreas industriales y comerciales de alto tráfico. Con un adhesivo de alto rendimiento que se adhiere de forma segura en condiciones húmedas sin dejar residuos, estas alfombrillas respetuosas con el medio ambiente atrapan la suciedad y la humedad, resisten el tráfico intenso y la limpieza profunda, y están disponibles en estilos personalizables para mensajes de seguridad, espacios de trabajo industriales, baños, cabinas de pintura y más.