Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base7-9/16 x 5-9/16 pulg.
- Altura extendida10-1/4 pulg.
- Longitud del tornilloSin tornillo
- Longitud del mango de la bomba39-3/8 pulg.
- Altura retraída7-1/8 pulg.
- Diámetro del sillín2-3/8 pulg.
- Accidente cerebrovascular3-1/8 pulg.
- Peso30.2 lb
Detalles
- Manejar el esfuerzo a capacidad nominal50 lb
- Capacidad de carga30 toneladas
- Tipo de productoConectores de botella
- Carreras para extender el pistón a carga máxima35 pulg.
- Diseño de tipoConector de botella de perfil bajo
Descripción general
- Toda la calidad, las características y la capacidad de elevación de los conectores estándar en forma abreviada
- Todos los gatos cumplen con los estándares ASME B30.1 y cuentan con la garantía de por vida de Power Team Marathon
- Todos los gatos funcionan tanto vertical como horizontalmente para su uso en una variedad de aplicaciones de elevación, empuje y extensión