Especificaciones
Dimensiones
- Esfuerzo de manejo90.00 lb
- Tamaño del puerto de aceite3/8 NPTF
- Altura total11.375 pulg.
- Longitud total29.250 pulg.
- Ancho general9.500 pulg.
- Peso57.90 lb
Detalles
- Ángulo del mango80°
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima a baja velocidad325 psi
- Presión máxima de funcionamiento10000 psi
- Capacidad de aceite577.500 pulg.3
- Tipo de bombaDos velocidades
- UPC_NO662536002585
- Capacidad de aceite utilizable460.000 pulg.3
- Usar con tipo de elevadorCilindro de doble acción
- Tipo de válvula4-Way
- Volumen por carrera a alta presión0.294 pulg.3
- Volumen por carrera a baja presión7.350 pulg.3
Descripción general
- Ideal para aplicaciones en las que hay poco o ningún viaje gratis
- Construcción completamente metálica resistente para una resistencia y durabilidad que no se quema en entornos de soldadura
- Mango de metal formado de alta resistencia que proporciona menos flexibilidad y menos fatiga del operador que los mangos redondos o compuestos
- El sello de la tapa de llenado actúa como válvula de seguridad para evitar la sobrepresurización del depósito
- La válvula de alivio en el interior de la válvula de retención evita que las cargas se desplacen hacia abajo
- La perilla grande de la válvula proporciona un mayor control para medir lentamente las cargas hacia abajo