Motion
PE213S
PE21 Bomba eléctrica de 2-Speed - De acción simple, 1 hp, depósito de 2.50 gal, capacidad utilizable de 520.0 in3, caudal de 22 in3/min a psi máx., 115/230 V, 60 Hz
Artículo MI #05575548
No. Fabricante PE213S
Precio15,163.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PE21 Bomba eléctrica de 2-Speed - De acción simple, 1 hp, depósito de 2.50 gal, capacidad utilizable de 520.0 in3, caudal de 22 in3/min a psi máx., 115/230 V, 60 Hz
Artículo MI #05575548
No. Fabricante PE213S
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
Precio15,163.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    21.375 pulg.
  • Longitud total
    11.500 pulg.
  • Ancho general
    9.500 pulg.
  • Peso
    112.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    15.0 A
  • Interruptor de control
    Control remoto del motor (10 pies)
  • Descripción Palabra clave
    De una sola acción
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Consumo máx. de amperios 10000 Psi
    15.0 A @ 115 V, 7.5 A @ 230 V
  • Presión máxima
    10000 psi
  • RPM Máx.
    1725 rpm
  • Clasificación de potencia
    1 CV
  • Tipo de bomba
    PE21 Bomba eléctrica 2-Speed
  • Capacidad del depósito
    2.50 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    577.5 pulg.3
  • Nivel de sonido
    70 dB(a)
  • Flujo típico a 100 Psi
    270 pulg.3/min
  • Flujo típico a 1000 Psi
    29 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    22 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    27 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    22 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536001793
  • Capacidad de aceite utilizable
    520.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    Posiciones “Avanzar”, “Retener” y “Devolver”. Cuando está en “avance”, el solenoide “B” se energiza y el aceite pasa de la bomba al cilindro a través del puerto de presión. En la posición de “retorno”, el solenoide “A” se activa y el aceite se dirige desde el cilindro y la bomba al depósito. Con ambos solenoides desenergizados, en la posición de retención, el aceite de la bomba se dirige de vuelta al depósito mientras se comprueba el aceite en el cilindro. La función Posi-Check® mantiene la carga al cambiar de la posición de avance a la de retención.
  • Número de pieza de la válvula
    9599
  • Tipo de válvula
    Válvula 3-Way, 3-Position (accionada por piloto) con Posi-Check®
  • Tipo/función de válvula
    3-Way, -Posición / Retención anticipada
  • Voltaje
    115/230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PE213S BOMBA, ELEC 115/230V 60HZ
  • Hasta 75 toneladas
  • Motor de inducción totalmente cerrado y refrigerado por ventilador con protección contra sobrecarga térmica
  • Los controles de la bomba son resistentes a la humedad y al polvo
  • Cubierta antigoteo del motor con asas de transporte y orejeta de elevación
  • En caso de interrupción eléctrica, la bomba se apaga y no arranca hasta que el operador pulsa el botón de arranque de la bomba
  • Los circuitos de control de 24 voltios en unidades con controles remotos proporcionan seguridad adicional para el usuario/operador
  • Bomba serie PE21 y cilindro RD5513 utilizados en una prensa especial que produce extractos de grado farmacéutico para medicamentos a base de hierbas