Motion
PE302S-2

POWER TEAM
PE302S-2

Vanguard® PE30 Bomba eléctrica de 2-Speed - De acción simple, 1 hp, depósito de 1.75 gal, capacidad utilizable de 380.0 in3, caudal de 30 in3/min a psi máx., 115 V, 60 Hz
Artículo MI #05575557
No. Fabricante PE302S-2
Precio10,465.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
PE302S-2

Vanguard® PE30 Bomba eléctrica de 2-Speed - De acción simple, 1 hp, depósito de 1.75 gal, capacidad utilizable de 380.0 in3, caudal de 30 in3/min a psi máx., 115 V, 60 Hz
Artículo MI #05575557
No. Fabricante PE302S-2
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
Precio10,465.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    16.500 pulg.
  • Longitud total
    13.500 pulg.
  • Ancho general
    9.500 pulg.
  • Peso
    74.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    13.0 A
  • Interruptor de control
    Motor y válvula remotos (10 pies)
  • Descripción Palabra clave
    De una sola acción
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Clasificación de potencia
    1 CV
  • Tipo de bomba
    PE30 Bomba eléctrica 2-Speed
  • Capacidad del depósito
    1.75 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    404.25 pulg.3
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    87/82 dB(a)
  • Flujo típico a 100 Psi
    300 pulg.3/min
  • Flujo típico a 1000 Psi
    44 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    30 pulg.3/min
  • Flujo típico a 500 Psi
    200 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    38 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    30 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536272889
  • Capacidad de aceite utilizable
    380.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    El pistón del cilindro avanza cuando el solenoide está desenergizado y la bomba está funcionando. Cuando el solenoide está energizado, el aceite se dirige al depósito y el pistón regresa. Para la posición de “retención”, la bomba se detiene con el solenoide desenergizado.
  • Número de pieza de la válvula
    9579
  • Tipo de válvula
    Válvula de solenoide 3-Way, 2-Position
  • Tipo/función de válvula
    3-Way, 2-Position
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PE302S-2 BOMBA, ELEC 115V 60HZ
  • Ideal para aplicaciones de mantenimiento y construcción
  • Ofrezca un potente punzón para operar cilindros de acción simple o doble acción
  • La caja antivuelco integral protege la bomba contra el abuso
  • Motor de imán permanente monofásico de 1 hp
  • Alta relación rendimiento/peso
  • Comienza a plena carga incluso cuando el voltaje se reduce al 50 % de la clasificación nominal
  • Clasificación CSA para servicio intermitente
  • Los mandos a distancia y/o las electroválvulas cuentan con controles de 24 voltios
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good