Motion
PG553
Bomba hidráulica de gasolina PG55 - Para cilindros de acción simple, motor Briggs & Stratton de 6 hp, depósito de 5.7 gal, capacidad utilizable de 1300 in3, caudal de 55 in3/min a 10,000 psi
Artículo MI #05575577
No. Fabricante PG553
Precio13,572.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba hidráulica de gasolina PG55 - Para cilindros de acción simple, motor Briggs & Stratton de 6 hp, depósito de 5.7 gal, capacidad utilizable de 1300 in3, caudal de 55 in3/min a 10,000 psi
Artículo MI #05575577
No. Fabricante PG553
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
Precio13,572.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    22.000 pulg.
  • Longitud
    18.000 pulg.
  • Peso
    120.00 lb
  • Ancho
    12.500 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Motor Briggs & Stratton de 6 CV
  • Tipo de motor
    Briggs & Stratton Intek tope de diamante
  • Caballos de fuerza
    6.0 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de bomba
    PG55 Bomba hidráulica accionada por gasolina
  • Capacidad del depósito
    5.7 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    1317 pulg.3
  • Flujo típico a 100 Psi
    480 pulg.3/min
  • Flujo típico a 1000 Psi
    75 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    55 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    70 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    55 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536002103
  • Capacidad de aceite utilizable
    1300 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    “Avanzar”, “retener” y “retorno”. Cuando se cambia a la posición de "retorno", la bomba y el cilindro devuelven el aceite a través de sus propias líneas de retorno separadas, lo que permite una retracción más rápida del pistón. La función Posi-Check® protege contra la pérdida de presión al cambiar de la posición de avance a la de retención.
  • Número de pieza de la válvula
    9520
  • Tipo de válvula
    Válvula manual 3-Way, 3-Position (centro en tándem) con Posi-Check®

Descripción general

Descripción del fabricante
PG553 BOMBA, GAS 4 CICLO
  • Fuente de alimentación de gasolina para ubicaciones remotas; para cilindros de hasta 150 toneladas
  • Una opción lógica en los lugares de trabajo donde no hay electricidad o aire comprimido disponible. Para cilindros de acción simple o doble a presiones de funcionamiento de hasta 10,000 psi
  • Todas las bombas de motor/hidráulicas de gasolina cuentan con una válvula "Posi-Check®" para evitar la pérdida de presión cuando la válvula cambia de "avance" a "retención"
  • Intek "Diamond Edge" de 6 CV, 4 ciclos, con motor Briggs & Stratton
  • Misma bomba básica que las bombas eléctricas Vanguard® serie PE55