Motion
RPS154B

POWER TEAM
RPS154B

Cilindro de 15 toneladas serie C con bomba de una velocidad P55 - 4.125 in de carrera, 7.875 in de altura retraída, 81 carreras para extender el cilindro
Artículo MI #05575683
No. Fabricante RPS154B
Precio3,200.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
RPS154B

Cilindro de 15 toneladas serie C con bomba de una velocidad P55 - 4.125 in de carrera, 7.875 in de altura retraída, 81 carreras para extender el cilindro
Artículo MI #05575683
No. Fabricante RPS154B
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
Precio3,200.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura retraída
    7.875 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    4.125 pulg.
  • Peso
    29.00 lb

Detalles

  • Número de pieza del acoplador
    9798
  • Capacidad del cilindro
    15 toneladas
  • Número de pieza del cilindro
    C154C
  • Estilo de cilindro
    Serie C
  • Tipo de cilindro
    De una sola acción
  • Manipular recorridos para extender completamente el cil.
    81
  • Número de pieza de la manguera
    9756
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Número de pieza de la bomba
    P55
  • Velocidad de la bomba
    Velocidad única
  • Establecer tipo
    Juego de cilindro y bomba con caja de almacenamiento
  • Dimensiones de la caja de almacenamiento
    35 x 13.5 x 14 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
RPS154B JUEGO, CILINDRO Y BOMBA CON CAJA
  • Juegos de cilindros y bombas de precisión para una amplia gama de aplicaciones
  • Incluye accesorios necesarios, acopladores y manguera de 6 pies
  • Se recomienda el medidor y el adaptador de montaje del medidor
  • La caja de almacenamiento es un material resistente de resistencia industrial, fuerte como el acero, que nunca necesita pintura: no se oxida, abolla ni resquebraja.
  • La tapa de la caja de almacenamiento resistente a las inclemencias meteorológicas es autosellable y bloqueable, las asas están moldeadas