Motion
RPS256
Cilindro de 25 toneladas serie C con bomba de una velocidad P55 - 6.250 in de carrera, 10.750 in de altura retraída, 219 carreras para extender el cilindro
Artículo MI #05575687
No. Fabricante RPS256
Precio3,339.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de 25 toneladas serie C con bomba de una velocidad P55 - 6.250 in de carrera, 10.750 in de altura retraída, 219 carreras para extender el cilindro
Artículo MI #05575687
No. Fabricante RPS256
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
Precio3,339.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura retraída
    10.750 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    6.250 pulg.
  • Peso
    42.70 lb

Detalles

  • Número de pieza del acoplador
    9798
  • Capacidad del cilindro
    25 toneladas
  • Número de pieza del cilindro
    C256C
  • Estilo de cilindro
    Serie C
  • Tipo de cilindro
    De una sola acción
  • Manipular recorridos para extender completamente el cil.
    219
  • Número de pieza de la manguera
    9756
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Número de pieza de la bomba
    P55
  • Velocidad de la bomba
    Velocidad única
  • Establecer tipo
    Juego de cilindro y bomba

Descripción general

Descripción del fabricante
RPS256 JUEGO, CILINDRO Y BOMBA
  • Juegos de cilindros y bombas de precisión para una amplia gama de aplicaciones
  • Incluye accesorios necesarios, acopladores y manguera de 6 pies
  • Se recomienda el medidor y el adaptador de montaje del medidor