Motion
66623340077

NORTON ABRASIVES
66623340077

Disco de cambio rápido Bear-Tex - 2 in de diámetro de disco, 0 in de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, color verde
Artículo MI #05586921
No. Fabricante 66623340077
Precio2.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623340077

Disco de cambio rápido Bear-Tex - 2 in de diámetro de disco, 0 in de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, color verde
Artículo MI #05586921
No. Fabricante 66623340077
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
Su precio$2.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0 pulg.
  • Disco Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Verde
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TR (Tipo III)
  • Grado
    Grano fino
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    66623340077

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO FINO DE 66623340077 2" DE DIÁM.
  • Un disco no tejido de grano fino para la mezcla final de superficies en una variedad de metales y formas de superficie
  • Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
  • El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio de primera calidad proporciona una tasa de corte hasta un 20 % superior y un rendimiento un 50 % mejor que las correas de acondicionamiento de superficie de la competencia
  • La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • Sistema de fijación de metal enrollable y enrollable Ty TR/III fit
  • Para aplicaciones que requieren una retirada de material pesada a media, consulte los discos de cambio rápido de tela

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron