Motion
TY127SWH4X00250
Tyvek® 400 Peleles de uso general - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Material laminado de película, Cierre frontal con cremallera, Blanco, 4X-Large
Artículo MI #05589137
No. Fabricante TY127SWH4X00250
Precio12.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tyvek® 400 Peleles de uso general - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Material laminado de película, Cierre frontal con cremallera, Blanco, 4X-Large
Artículo MI #05589137
No. Fabricante TY127SWH4X00250

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    4X-Large

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las prendas Tyvek 400 se componen de polietileno de alta densidad hilado al instante que crea un material no tejido único disponible solo en DuPont. Tyvek 400 proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad de cualquier tecnología de tejidos de uso limitado. El tejido Tyvek 400 ofrece una barrera inherente contra las partículas (de hasta 1.0 micras de tamaño). La protección está integrada en el propio tejido; no hay películas ni laminados que se desgasten. La ventaja de durabilidad del tejido Tyvek 400 sobre los tejidos de película microporosa proporciona una barrera constantemente mejor, incluso después del desgaste y la abrasión.
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Número de Upc del fabricante
    0888120014196
  • Material
    Laminado de película
  • Línea de productos
    Tyvek
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • UPC_NO
    0888120014196

Descripción general

Descripción del fabricante
TY127SWH4X002500 4XL TYVEK DE COBERTURA
  • Permite un mayor rango de movimiento mientras se estira y dobla, proporciona un ajuste más personalizado
  • Ofrece refuerzo en áreas de alta tensión para reducir las fugas
  • Utiliza una cremallera más larga para facilitar la colocación y el uso
  • Capucha con ajuste de respirador y abertura elástica alrededor de la cara, diseñada para cubrir el cuello y la barbilla y para ajustarse alrededor de la máscara facial del respirador
  • Cremallera más larga que se extiende hasta la barbilla para una cobertura completa de la zona del cuello
  • Abertura elástica para un ajuste más ceñido en la muñeca
  • Abertura elástica para un ajuste más ceñido en el tobillo
  • Desechable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"