Especificaciones
Detalles
- Código de colorNegro/Magena
- Tipo de conexiónRoscado
- Número de Upc del fabricante00883940086743
- Línea de productosSerie N
- Tipo de protecciónGases ácidos, vapores orgánicos
- Compatibilidad de la serie5400, 5500, 7600, 7700
- UPC_NO00883940086743
Descripción general
- Proporciona un 99.97 % de eficiencia del filtro para todas las partículas
- 7581P100: Aprobado para su uso contra vapores orgánicos
- 7582P100: Aprobado para uso contra gases ácidos (cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno (escape), dióxido de cloruro, fluoruro de hidrógeno)
- 7583P100: Aprobado para uso contra vapores orgánicos y gases ácidos (cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, dióxido de cloruro, fluoruro de hidrógeno)
- 75SCP100L Defensor: aprobado para su uso contra vapores orgánicos, amoniaco, metilamina, formaldehído y gases ácidos (cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, dióxido de cloruro, fluoruro de hidrógeno)