Motion
9317
Carro eléctrico - Velocidad de desplazamiento: 30 fp/min, capacidad de 1/8 a 2 toneladas, radio de curva mínimo: 30 pulg.
Artículo MI #05626569
No. Fabricante 9317
Precio5,239.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carro eléctrico - Velocidad de desplazamiento: 30 fp/min, capacidad de 1/8 a 2 toneladas, radio de curva mínimo: 30 pulg.
Artículo MI #05626569
No. Fabricante 9317
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
Su precio$5,239.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de brida de viga compatible
    3.3750 - 5.6250 pulg.
  • Radio de curva mínimo
    30 pulg.
  • Peso
    113.00 lb
  • Diámetro de la banda de rodadura de la rueda
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tensión de funcionamiento real
    460 V
  • Tipo de brida de viga compatible
    Plano, cónico
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Serie
    635
  • Velocidad de viaje
    30 fp/min
  • Capacidad de peso
    De 1/8 a 2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
9317 TONELADAS DE FLG SOBREDIMENSIONADO DE CARRO DE TRANSMISIÓN
  • APLICACIÓN VERSÁTIL Se adapta a una amplia gama de tamaños de haz para una máxima versatilidad.
  • FUNCIONAMIENTO SUAVE Engranaje recto de acero para una resistencia óptima y un funcionamiento suave.
  • FUERZA Y DURABILIDAD Ruedas de oruga endurecidas con banda de rodadura universales que funcionan con vigas en S estándar o vigas planas con brida.
  • BAJA MANTENIMIENTO Rodamientos de bolas de doble hilera lubricados de por vida para alta eficiencia y bajo mantenimiento.
  • CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR: estación de control de cuatro botones incluida para operar el elevador de velocidad única. Caída proporcionada a elevación de 2' Marcos laterales de la placa de acero Circuito de control de 115 V Garantía de por vida del fabricante Clasificación métrica
  • CARACTERÍSTICAS OPCIONALES: Protectores opcionales del carro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"