Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Batería de 3.0 amperios- 32 vatios-hora • Alta descarga de corriente - mayor potencia y rendimiento • Base robusta - permite que M12™ herramientas se mantengan de pie fácilmente • La batería de iones de litio ofrece una larga vida útil y tiempo de funcionamiento con alimentación sin pérdida de intensidad • Para uso con herramientas inalámbricas Milwaukee® M12™ • Compatibilidad M12™ - compatible con la mayoría de las M12™ herramientas y componentes electrónicos (no compatible con láser de plomada 2320 M12™ y herramienta de detección inalámbrica 2290 SUB-SCANNER™ M12™ )
- Número de Upc del fabricante045242286799
- MaterialPlástico
- UPC_NO045242286799
Descripción general
- Batería de 3.0 amperios- 32 vatios-hora
- Descarga de alta corriente: mayor potencia y rendimiento
- Base resistente: permite que M12™ herramientas se mantengan fácilmente
- La batería de iones de litio ofrece una larga vida útil y tiempo de funcionamiento con una alimentación sin atenuación
- Para uso con herramientas inalámbricas Milwaukee® M12™
- Compatibilidad con M12™ : compatible con la mayoría de las M12™ herramientas y componentes electrónicos (no compatible con el láser de plomada 2320 M12™ ni con la herramienta de detección inalámbrica 2290 SUB-SCANNER de M12™ )
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver folleto
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver folleto
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver folleto
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee