Motion
J1238ASD

PROTO TOOLS
J1238ASD

Llave combinada - Tamaño de llave de extremo de caja de 1-3/16 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1-3/16 in, 15-7/8 in OAL
Artículo MI #05642516
No. Fabricante J1238ASD
Precio75.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1238ASD

Llave combinada - Tamaño de llave de extremo de caja de 1-3/16 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1-3/16 in, 15-7/8 in OAL
Artículo MI #05642516
No. Fabricante J1238ASD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$75.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1-3/16 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    3/4 pulg. | 23/64 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1-3/16 pulg.
  • En general Longitud  
    15-7/8 pulg.

Detalles

  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de puntos
    12
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    662679087494

Descripción general

Descripción del fabricante
J1238ASD 1-3/16 12 PT
  • El acabado satinado proporciona resistencia a la corrosión y un agarre antideslizante
  • El extremo de la caja de 12 puntos permite una indexación precisa, lo que ayuda a mejorar la velocidad y el acceso
  • Compatible con sujetadores de 4, 6 y 12 puntos
  • Diseño antideslizante (ASD) con extremo abierto
  • Los tamaños fraccionarios de 11/32 pulg. y más pequeños y los tamaños de 1-5/16 pulg. y más grandes no tienen la característica ASD
  • Los extremos de la caja incorporan el sistema Torque Plus
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"