Especificaciones
Dimensiones
- Altura máxima de pie30 pulg.
- Profundidad general34 pulg.
- Diámetro de ancho general22-1/4 pulg.
- Profundidad del paso10 pulg.
Detalles
- ConstrucciónSoldado
- Página de producto del fabricante
- MaterialAluminio
- Número de pasos3
- Tipo de superficie de pasoSerrado
- Dimensiones del paso superior20-1/8 pulg. de ancho x 10 pulg. de profundidad
- Capacidad de peso500 lb
Descripción general
- La construcción de aluminio ligero es fácil de transportar
- El diseño resistente produce una capacidad de 500 lb
- Las monturas tubulares incluyen patas con punta de goma
- El diseño de paso abierto incluye dientes para tracción
- Elija entre diseño soldado o atornillado
- Cumple con las especificaciones OSHA 1910.24