Especificaciones
Dimensiones
- Altura baja41 pulg.
- Longitud total29-3/4 pulg.
- Altura elevada55 pulg.
- Viaje14 pulg.
- Peso173 lb
Detalles
- Capacidad50000 lb
- ColorAmarillo
- Material de la empuñaduraVinilo
- Capacidad de carga estática100000 lb
Descripción general
- Se utiliza para evitar el final de los semirremolques cuando no están conectados a un tractor durante las operaciones de carga y descarga
- También se utiliza para nivelar remolques estacionados en terreno inclinado y evitar que el tren de aterrizaje se hunda en una superficie blanda
- Construcción de acero de alta resistencia
- Racor zerk de tipo rasante para lubricar el tornillo ACME
- Cumple con las regulaciones de OSHA cuando se usa con calzos de rueda
- Acabado amarillo de seguridad de recubrimiento en polvo
- Incluye cuello reflectante para mayor visibilidad por la noche