Especificaciones
Dimensiones
- Altura de elevación10 pies
- Presión de funcionamiento90 psi
Detalles
- Velocidad de elevación máxima55 pies/min
- Tipo de montajeGancho
- Capacidad de peso1100 lb
Descripción general
- Ideal para ambientes hostiles que se encuentran en acerías, fundiciones y operaciones de electrochapado, también ideal para aplicaciones de ciclo de alto rendimiento
- Los controles pendientes de la cadena de tracción o del piloto proporcionan capacidades de detección precisas
- El freno de disco accionado por aire y autoajustable se acciona por resorte y se libera el aire
- Desgaste probado hasta más de 1 millón de ciclos antes de la sustitución
- Todas las piezas giratorias están soportadas por cojinetes de bola o de rodillo
- El exclusivo sistema de engranajes planetarios garantiza una larga vida útil
- Suspensión de gancho superior giratorio
- Control colgante
- Elevador: 10'
- El minucioso diseño incluye intercambiabilidad de piezas, piezas giratorias de entrada, lubricación de la cadena de aire de escape, tornillos de ajuste de control y fácil conversión de cadena de tracción a control pendiente
- Cumple con los estándares ASME/ANSI B30.16
- Clasificado como clasificación de servicio HMI A5, servicio severo (esto equivale a la clasificación de servicio FEM 9.511 2m)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación