Motion
BOLSA SSO-FG 150 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SSO-FG 150 5GAL PAIL

Grasa serie SSO-FG - Composición de fluidos de base sintética, Tamaño de 5 galones, Contenedor, Color amarillo pálido, Grado alimentario, Resistente al agua
Artículo MI #05656519
No. Fabricante SSO-FG 150 5GAL PAIL
Precio723.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SSO-FG 150 5GAL PAIL

Grasa serie SSO-FG - Composición de fluidos de base sintética, Tamaño de 5 galones, Contenedor, Color amarillo pálido, Grado alimentario, Resistente al agua
Artículo MI #05656519
No. Fabricante SSO-FG 150 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$723.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Vida útil
    6 años

Detalles

  • Aplicación
    Los productos de la serie LUBRIPLATE SSO-FG son lubricantes prémium totalmente sintéticos diseñados para su uso en equipos de sellado/enlatado y aplicaciones relacionadas.
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Amarillo pálido
  • Composición
    Fluido de base sintética
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    302 °F
  • Punto de inflamación
    268°C/515 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215595709
  • Tipo de aceite
    Sintético a base de polialfaolefina (PAO)
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    SSO-FG-150
  • UPC_NO
    089215595709
  • Viscosidad
    151
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0957-060 ACEITE SSO-FG150 5GAL BOLSA
  • NSF H1 registrado
  • Aprobado para Angelus y Zacmi Seamers
  • Resistente al agua/vapor
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"