Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería477 / 2.308 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.000 pulg.
- Diámetro del pasador0.440 pulg.
- Altura de la placa1.000 pulg.
- Diámetro del rodillo0.720 pulg.
- Peso0.7 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso477 / 2.308"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenChina
- Tipo de enlacePasador de chaveta
- Número de stock del fabricante1720
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de ingeniería
Descripción general
- Disponible con construcción remachada o recubierta.
- Alta resistencia con un peso mínimo.
- Construcción de cojinetes cerrados.