Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería678 / 6.000 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.866 pulg.
- Altura de la placa2.000 pulg.
- Grosor de la placa0.701 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso678
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTailandia
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- SerieForjado
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Todas las cadenas forjadas en caída PEER se utilizan comúnmente en sistemas de transportadores aéreos y sistemas automatizados de manipulación de materiales.
- La cadena forjada en caída PEER ofrece mayor flexibilidad.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
- Control de paso preciso y área de rodamiento suave para una vida útil óptima.