Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor1/16 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoExtra grueso
- Número de grano36
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.10185 rpm
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO66252843221
- Tipo de ruedaTipo 27/42