Motion
679023
Cadena de elevación - 0.3750 pulg., límite de carga de 6,600 lb, tipo de elevación compatible: elevación CM
Artículo MI #05671128
No. Fabricante 679023
Precio1,011.23 USD/d
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de elevación - 0.3750 pulg., límite de carga de 6,600 lb, tipo de elevación compatible: elevación CM
Artículo MI #05671128
No. Fabricante 679023
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
Su precio$1,011.23/día

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la cadena
    0.3750 pulg.
  • Longitud del enlace interior
    1.3800 pulg.
  • Ancho de enlace interior
    0.6000 pulg.
  • Longitud total
    200 pies
  • Peso
    273.00 lb
  • Peso por pie
    1.37 lb
  • Límite de carga de trabajo
    6,600 lb

Detalles

  • Calidad de cadena
    Grado 70
  • Tipo de elevador compatible
    Elevador CM
  • Recubrimiento de acabado
    Cromatato de oro, zinc
  • Enlaces por pie o medidor
    8.73 /pie
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • UPC_NO
    043927790234

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA 679023 GR70 3/8"X200FT BIDÓN LARGO