Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería55 / 1.631 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.750 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.190 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.375 pulg.
- Altura de la placa0.750 pulg.
- Grosor de la placa0.190 pulg.
- Resistencia a la tensión9000 lb
- Peso3.184 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y pasoC55A / 1.631"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante19264
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- SerieTecho
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Diseñado para operaciones bajo cargas pesadas y concentradas, especialmente en cubetas donde los productos transportan largas distancias.