Motion
A208BSS RIV X 10 pies

PEER CHAIN
A208BSS RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 208B / 1/2 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, 304 Material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #05673489
No. Fabricante A208BSS RIV X 10 ft
Precio41.51 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
A208BSS RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 208B / 1/2 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, 304 Material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #05673489
No. Fabricante A208BSS RIV X 10 ft
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
Precio41.51 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pies
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    208B / 1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    18722
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
A208BSS RIV X 10 FT
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.