Motion
24592 25 EXTRAÍBLE

PEER CHAIN
24592 25 DETACHABLE

Cadena de ingeniería - Serie desmontable, 25 / 0.904 pulg. de paso, remachada, material de acero al carbono
Artículo MI #05673689
No. Fabricante 24592 25 DETACHABLE
Precio71.77 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
24592 25 DETACHABLE

Cadena de ingeniería - Serie desmontable, 25 / 0.904 pulg. de paso, remachada, material de acero al carbono
Artículo MI #05673689
No. Fabricante 24592 25 DETACHABLE
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
Precio71.77 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    25 / 0.904 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.2300 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0300 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.0905 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.1300 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    1036 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    Desmontable
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
25 EXTRAÍBLE X 10 FT
  • Todas las cadenas desmontables PEER cuentan con una pieza, eslabones de interconexión para facilitar el montaje y desmontaje.
  • Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones.