Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total7.7500 pulg.
- Tamaño del enchufe3/4 pulg., 1 pulg., 1-1/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCodificado por colores
- MaterialAcero
- Puntos de conexión4 PT
Descripción general
- 5-in-1 Impact Socket tiene tres tamaños de socket cuadrado: 3/4-Inch, 1-Inch y 1-1/8-Inch, y ranuras de alineación pequeñas y grandes
- Ranura de alineación para apretar y aflojar la mayoría de los accesorios de poste
- Adaptador hexagonal de cambio rápido 7/16-Inch incluido
- La punta esférica ajustada proporciona una mejor retención, minimizando las caídas
- El eje hueco de 15.2 cm (6-Inch) de largo y 13/16-Inch de diámetro permite su uso en pernos roscados largos
- Diseñado para su uso con impulsores de impacto
- Codificado por colores con líneas dobles para identificar el tamaño y la característica ranurada
- Hay disponible un adaptador de repuesto (n.o N.o NRHDA)