Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14 oz
- Rango de cobertura100 pies2
- Peso14 oz
Detalles
- AplicaciónPulverización
- Tipo de baseDisolvente
- ColorMarrón
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Tiempo de secado2 horas
- FinalizarAmarillo-marrón
- Código de armonización"3824.99.4800"
- Número de Upc del fabricante690858868107
- Cantidad del paquete12 por caja
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas como el etilbenceno, el benceno y el naftaleno, que el estado de California sabe que causan cáncer, y el tolueno y el benceno, que el estado de California sabe que causan defectos congénitos u otros daños reproductivos.
- UPC_NO10690858868104
Descripción general
- Inhibe el óxido y la corrosión; Protección duradera; Proporciona una barrera de película que protege contra la corrosión, incluso en situaciones exteriores. Resiste el calor, la lluvia, la nieve, el agua salada, la lluvia ácida y otras fuentes corrosivas; alta estabilidad térmica; se puede eliminar fácilmente con un disolvente de seguridad o un desengrasante de disolvente emulsionable