Motion
5S112112F
1-3/4" x 1-3/4" Stainless Steel Two-Piece Split Clamp-Type Rigid Shaft Couplings High Strength
Artículo MI #05729389
No. Fabricante 5S112112F
Precio600.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-3/4" x 1-3/4" Stainless Steel Two-Piece Split Clamp-Type Rigid Shaft Couplings High Strength
Artículo MI #05729389
No. Fabricante 5S112112F
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
Precio600.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Peso
    5.56 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786016950

Descripción general

Descripción del fabricante
5S112112F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"