Motion
07J448
4-1/4" X4 GR.80 Tambores con solapa COOLCUT PK10
Artículo MI #05731419
No. Fabricante 07J448
Precio158.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4-1/4" X4 GR.80 Tambores con solapa COOLCUT PK10
Artículo MI #05731419
No. Fabricante 07J448
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
Precio158.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 en 11
  • Rueda Diámetro  
    4-1/4 pulg.
  • Ancho de rueda
    4-1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    07J448
  • Número de Upc del fabricante
    662980210840
  • RPM Máx.
    3800
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • UPC_NO
    662980210840

Descripción general

Descripción del fabricante
07J448 4-1/4X4 GR.80 TAMBOR DE SOLAPA
  • Paño abrasivo de la más alta calidad industrial
  • No se cargará ni vidriará
  • Para uso en: aluminio, acero inoxidable, acero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"